曜日別特売

NT デザインナイフ

NT デザインナイフ - NTカッターNT デザインナイフ - NTカッターNT デザインナイフ - NTカッターNT デザインナイフ - NTカッター
(6件のレビュー)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
デザインナイフのベーシックモデル。
鉛筆感覚で握りやすいグリップです。
BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。

用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)PP樹脂質量(g)14寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×9×9適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524256D-401P-P402-2700ピンク
オープン
389
428(税込)
当日出荷
60524265D-401P-W402-2726
オープン
389
428(税込)
当日出荷
60524274D-401P-B402-2688
オープン
389
428(税込)
当日出荷
60524283D-401P-G402-2696
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

使って見ました・凄く切りやすくて気にってます買って良かったと思ってます大事に使わせていただきます。本当に有難う御座いました。

対象商品 : 60524283
2025-12-28
用途: 趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

趣味:ダイアモンドアート、切り絵、他で使いたいと思ってます。有難う御座います。

対象商品 : 60524283
2021-04-12
用途: 工作など

ずっと黒を愛用してきて何本目かわからないほど購入していますが、なんとなく緑を追加購入してみました。
使用感は同じですが気付けば緑ばかり手に取っています。
黒は作業中に見失って探していたんだな、と最近になって思いました。

対象商品 : 60524256
2019-05-16
用途: 機械のメンテナンス

以前は、柄が黒色を使っていました。
目立たない色なので、何処に置いたか探すことが多かったのですが、
ピンク色にしたら、それなりに、探しやすくなりました。
使用感は、以前と変わらず、単純明確それなりです。

対象商品 : 60524274
2017-07-17
用途: ポリカのバリ取り
教育・研究機関

かわいいデザインかつ滑らかに削りやすい!
詰め替え用の刃も何枚か入っているので安心です。

2015-12-02
用途: ちょっとした事務作業に使用します。
教育・研究機関

持ってるだけで、何だかテンションがあがる!
早く細かい切り抜きなど、作業したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする