曜日別特売

ローリングカッター

ローリングカッター - NTカッター
(3件のレビュー)

布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。
丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。
布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。
ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ

用途布や革のカットに刃径(Φmm)45トラスコ品番395-8434材質(本体)アルミニウム質量(g)112寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22色(本体)シルバー適合替刃BR-45P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524493RO-1000GP
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524493
2022-02-06
用途: 梨の捻枝
農・林・水産業

思ったよりデカイ!
歯はケガ防止機能もあり、良い。
しっかりとした作りの商品でした、

対象商品 : 60524493
2019-11-23
用途: 布をカットする際に使用
その他業種

すごくいいです!
持ち手がカーブしているので握りやすく、力を入れすぎなくてもスムーズにカットできとても作業しやすいです。
作業スピードがかなりあがるので、重宝しています。

対象商品 : 60524493
2018-11-25
用途: 私は、」片腕が不自由な人間です。でもこのような商品があれば片腕の人は仕事や日常的にも便利になりました。
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

私は、片腕が不自由な人間です。でもこのような商品があれば片腕の人は仕事や日常的にも便利になりました。会社はもっとこのような商品があるから事故や病気をしたりして、半身麻痺になって片腕しか使えなくなった人達にもっとアピールしてください。病院に行ったりとか、障害者のシンポジウム等で、にもっとアピールしてください。その義務があると、思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする