曜日別特売

プラスチックカッター

プラスチックカッター - NTカッター
(2件のレビュー)

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。
板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。
プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。
アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。

用途
プラスチックのカットに
学校工作や模型作りに
材質(本体)アルミニウム質量(g)87寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18色(本体)シルバー適合替刃BP-400P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60524527P-500GP
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60524527
2022-03-21
用途: プラスチック産廃ゴミ解体

プラスチックのかさ張るゴミを小さくしたい時に、今までは電動ノコやパワーカッター等でやってました。ただプラ切り粉が大量に飛び散るのが嫌でこちらのカッターを使ってみました。
手間はかかりますが、手軽に使えるのがいいです。アルミ製で安くていいのですが、その都度刃を脱着するのは面倒です。専用の鞘が付いていれば星五つです。適当な鞘を作って収納しています。

対象商品 : 60524527
2020-10-06
用途: ゴミ出しのプラスチックの破断
サービス業

今まで一般カッターで切れ目を入れてたのが危険だったのでプラカッターを使用したところスムーズに作業が捗るのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする