NTカッター
カッターナイフ皮革ケース
携帯用皮革カッターケース
A-1P,AD-2P専用ケース
しっかりベルトに装着でき、作業中のカッターの出し入れがスムーズになります。
材質(本体)
レザー
色(本体)
黒
質量(g)
25
適合ベルト幅(mm)
40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
155×32×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60525062
HA-11P
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください