NTカッターL型替刃

NTカッターL型替刃 - NTカッターNTカッターL型替刃 - NTカッター
(1件のレビュー)

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。
ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。

適合本体L型カッター材質(刃)SKS-81刃長(mm)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45質量(g/個)72色(刃)内容量1個(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60525446BL-300180.45
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60525446
2024-04-17
用途: 事務所内
鉱業

昔から使っているこのメーカーが安心して使える。しばらく使ってなくても替刃がサビてたこともない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする