曜日別特売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
公称電圧(V)
標準電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60526426CR123AG1個CR123A17.017.0×34.5330
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
08563038CR123AG 2P1パック(2個)CR123A17.017.0×34.5330
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
085630472CR5G1個2CR540.017.0×45.0630
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08563056CR2G1個CR211.015.6×27.0310
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
08563065CR2G 2P1パック(2個)CR211.015.6×27.0310
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08563074CR-P2G1個CR-P237.019.5×35.8630
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08563065
2016-08-08
用途: カメラ用
アート電業社

なかなか安く売っているところがなかったのですが、こちらで安く購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする