【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322Ⅱタイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322Ⅱタイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322Ⅱタイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322Ⅱタイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 322Ⅱタイプ(クイック式) - ノーブランド
(4件のレビュー)

カラーレーザープリンタ用
トナーカートリッジ

種別クイック式適合機種メーカーCanon適合LBP9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci備考リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジ322Ⅱグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60526487CRG-322Ⅱ BKブラック13000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60526471CRG-322Ⅱ Cシアン15000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60526462CRG-322Ⅱ Mマゼンタ15000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60526453CRG-322Ⅱ Yイエロー15000
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60526462
2024-08-17
用途: 印刷
カシオペア

トナーが無くなり作業が止まったので「当日出荷」のマークが入った注文。
翌日に到着すると助かると待っていたのに来ない。都合により翌日になるかな?と待っていたら確かに翌々日に到着しました。
ただ、待っている商品なのに発送伝票の指定日が、なんと4日後!!
配送業者が気を使って翌々日に配達してくれましたが、当日出荷は何のためのマーク??
4日後の指定は 嫌がらせ!??

対象商品 : 60526453
2018-11-26
用途: 印刷
建設業・工事業

問題なく使用できます。これまで購入していたところが扱わなくなったのでこちらで購入出来てよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60526453
2017-12-22
用途: 印刷

いつも迅速に届くので、業務に遅滞がなく大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60526487
2015-08-24
用途: 交換用
製造業

純正新品の半額以下にて購入できるのは経済的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする