ノーブランド
【リサイクル】リサイクル リコー 3400Hタイプ(クイック式)
(1件のレビュー)
モノクロレーザープリンタ用
トナーカートリッジ
備考
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
タイプ
トナーカートリッジ3400
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60526566
SPトナー3400H
ブラック
IPSIO SP3410/SP3410SF/SP3510/SP3510SF
RICOH
クイック式
5000
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください