曜日別特売
モノタロウ

交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製

交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 - モノタロウ交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 - モノタロウ交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 - モノタロウ
(33件のレビュー)

Made in Japanの高品質商品です。

用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A内容量1箱(10個)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
※口金のピンの角度がずれているピン角違いタイプになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60534774M-3531
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60534774
2024-04-21
用途: クルマ メンテナンス
製造業

最近の車はLEDに切り替わって来たので使い切れないかも。
なので仲間におそそわけ。
おすすめ出来る商品です。

対象商品 : 60534774
2024-03-09
用途: 車ののメンテナンス時
建設業・工事業

十分に代替品として利用可能で、コスパもよく満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 60534774
2023-02-27
用途: 中古車整備

バルブは消耗品ですし、こちらの商品は安価なので切れていないものも含め全て交換しました。切れていなかった古いものはグローブボックスに入れて緊急用として保管。

1が参考にしています
対象商品 : 60534774
2022-09-11
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品となんら変わらないので安価なので購入しました
予備も欲しかったので箱買しました

対象商品 : 60534774
2021-09-19
用途: 球切れ交換

最近の車両では、もう殆ど使用する事は有りませんが旧車では、まだまだ利用価値大。S25アンバー球はソコソコいい御値段しているので安価で提供して頂き助かります。

対象商品 : 60534774
2022-08-17
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても安価で安心して問題無く使用出来ました。
予備も必要なのでまとめての購入しました

対象商品 : 60534774
2021-06-18
用途: 車用車
製造業

予備的に交換。
交換したものをスペア―として車載。
それくらい、いいお値段。満足。

対象商品 : 60534774
2020-09-28
用途: メンテナンス用
合同会社SRTK

予備として無くてはならないですし、地元カー用品コーナーで買うより、かなり割安なので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする