曜日別特売
モノタロウ

交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 - モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 - モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 - モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 - モノタロウ
(15件のレビュー)

Made in Japanの高品質商品です。

用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433内容量1箱(10個)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60534801M-3020
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60534801
2024-05-15
用途: カブの12v化に
農・林・水産業

カブの6Vを12v化するので購入。当然問題ありません。

対象商品 : 60534801
2024-03-30
用途: キャンター用に
堺商運株式会社

ブルーテックキャンターのマーカー球の予備に購入しました。

対象商品 : 60534801
2023-04-07
用途: 自動車整備
東自動車

寿命も長く信頼性もあり、一流ブランドと同じようにしようできます。

対象商品 : 60534801
2020-08-04
用途: 自動車電装関係

消耗品なので一定レベル以上の品質であれば安価なのが一番です。

対象商品 : 60534801
2020-05-01
用途: 予備
その他業種

安くて10個入りでとてもお買い得!無くなったらまた注文したい。

対象商品 : 60534801
2020-09-01
用途: 球切れ交換の為の在庫として
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はなくとてもいい商品です。
数も多いので安心できます。

対象商品 : 60534801
2020-04-28
用途: 空冷VW ビートルにストックとして。
その他業種

電球はストックが必要となるので、電球マニアな自分には沢山入っていてうれしい。

対象商品 : 60534801
2018-10-16
用途: 回転灯用

回転灯用に使用します。
安価なモノタロウブランドで日本製。
もう、他では買えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする