曜日別特売

片開きドアHA型

片開きドアHA型 - DAIKEN(旧:大建工業)
(2件のレビュー)
扉寸法(mm)幅698×高1992寸法(幅W×高さH)(mm)(枠外寸法)755×2045セット内容扉、丁番(シルバー)、ハンドル(空錠)内容量1セット
注意
※枠は別売りです
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60527853ZH1AHA14MLFMNRSETミルベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60527862ZH1AHA14MLFMNLSETミルベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60527871ZH1AHA14MTFMNRSETティーブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60527887ZH1AHA14MTFMNLSETティーブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-03-31
用途: 開口部のドアとして使用
有限会社ビロング

ドアサイズが枠外の寸法755mmが表示されていて、到着したドアサイズが705mmできました。枠を作ってしまったので作り直しです。とても残念です、改善してください。、

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 60527871
2013-11-21
用途: アパートリフォーム用

アパートのリフォームに使用しましたが、木目がきれいで高級感がありました。
品質も良く、梱包も丁寧で好感が持てました。
今後も、アパートのリフォーム用に使用したいと思います。
価格面も満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする