超純水製造装置 20L/Hr型

超純水製造装置 20L/Hr型 - 環境テクノス超純水製造装置 20L/Hr型 - 環境テクノス超純水製造装置 20L/Hr型 - 環境テクノス

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。

用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などサイズ20インチセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)使用温度範囲(℃)2~40使用水上水道又はそれに準ずる水質量(kg)20(未通水時)純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850内容量1台
注意
※純水度計、ポンプは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60529445MRx-20Lh
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする