つるしん坊メッシュ

つるしん坊メッシュ - つくし工房つるしん坊メッシュ - つくし工房つるしん坊メッシュ - つくし工房つるしん坊メッシュ - つくし工房つるしん坊メッシュ - つくし工房つるしん坊メッシュ - つくし工房つるしん坊メッシュ - つくし工房つるしん坊メッシュ - つくし工房
(5件のレビュー)

立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。
マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。
メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。
単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。

仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ内容量1枚
全30種類を絞り込む
文字内容
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60535842SK-301関係者以外 立入禁止
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60535851SK-302あぶないから はいってはいけません
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60535867SK-303吊り荷の下に入るな!
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535876SK-304作業半径内 立入禁止
1,900
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
60535885SK-305ここに 物を置くな
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535894SK-306投げるな 落とすな
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535903SK-311穴あり 開口部注意
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535912SK-312床端開口部 墜落注意
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535921SK-313障害物あり 頭上注意
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535937SK-314転倒のおそれ 足もと注意
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535955SK-316注意!! 上部作業中
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535964SK-317危ない!! 路肩注意
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535982SK-322ここから先は 保護具着用
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535991SK-323安全な環境は 整理整頓から
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536007SK-324絶対落ちない! 墜落災害の絶滅
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536016SK-331作業通路(物を置かないでください)
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536025SK-332安全通路(物を置かないでください)
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536034SK-333ここは 歩行者通路
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536043SK-334昇降階段(物を置くな)
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536052SK-335ここは 昇降口
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536061SK-336A最大積載荷重1スパン 400kg
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536077SK-336B最大積載荷重1スパン 250kg
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536086SK-336C最大積載荷重1スパン 150kg
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60536095SK-336D最大積載荷重1スパン 370kg
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
46716119SK-321ここでは必ず 安全帯使用
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46716146SK-315注意!! 高所作業中
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
60535946SK-315注意!! 高所作業中
1,400
取扱い終了
代替品有
60535973SK-321ここでは必ず 安全帯使用
1,400
取扱い終了
代替品有
46716128SK-322ここから先は 保護具着用
1,400
取扱い終了
代替品有
46716137SK-324絶対落ちない! 墜落災害の絶滅
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60535946SK-31546716146SK-315SK-315 つるしん坊メッシュ つくし工房 46716146つるしん坊メッシュつくし工房1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
60535973SK-32146716119SK-321SK-321 つるしん坊メッシュ つくし工房 46716119つるしん坊メッシュつくし工房1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
46716128SK-32260535982SK-322SK-322 つるしん坊メッシュ つくし工房 60535982つるしん坊メッシュつくし工房1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
46716137SK-32460536007SK-324SK-324 つるしん坊メッシュ つくし工房 60536007つるしん坊メッシュつくし工房1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60535842
2016-08-06
用途: 立入禁止区域への表示
泉山興業株式会社

風が吹いてもパタパタしないので、文字が見やすいく良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60535842
2015-09-22
用途: 車両等の進入禁止用

以前は、黄色の立入禁止看板を付けていたが、車両から確認しずらいという意見があり 今回[つるしん坊メッシュ]に変更しました。 目に入りやすい色標識で、好評である。

1が参考にしています
対象商品 : 60535903
2015-07-29
用途: ピット作業
山田設備工業株式会社

収納しやすく、取り付けも簡単どこでもできるので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 60535946
2015-06-22
用途: 現場での作業区画の際にコーンバーに取り付けてます。
サインワークフクダ

とても簡単で使いやすいです。ご迷惑看板があればいいのですが

対象商品 : 60535982
2014-06-19
用途: 足場に取付 安全意識を高めるために使用

思っていたより 目立たなく わかりにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする