曜日別特売

つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。
3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。

取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可内容量1枚
全27種類を絞り込む
文字内容
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60536104SK-501ここでは必ず 安全帯使用
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60536113SK-502ここは 安全帯使用区域
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536122SK-505一人一人の心がけ 墜落災害絶滅
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536156SK-537穴あり!!開口部注意
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536165SK-506注意!! 高所作業中
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536174SK-507注意!! 上部作業中
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536183SK-523注意!! 下部作業中
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536192SK-509危険!! 頭上注意
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536201SK-510危険!! 足もと注意
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536217SK-513危険!! 投げるな落とすな
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536226SK-515ここに 物を置くな
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536235SK-536作業中 くわえタバコ禁止
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60536244SK-520DANGER! 危険
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536253SK-521ここは 駐車禁止
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
60536262SK-551ストップ アイドリング
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536271SK-514A足場作業床 最大積載荷重 1スパン400Kg
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536287SK-514D足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536296SK-514B足場作業床 最大積載荷重 1スパン250Kg
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536305SK-514C足場作業床 最大積載荷重 1スパン150Kg
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536314SK-508ここは 作業通路
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536332SK-534ここは 昇降階段
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536341SK-541ここは 昇降口
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536357SK-516心がけよう 整理整頓
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536366SK-519SAFETY FIRST 安全第一
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
60536131SK-503危険!! 開口部注意
1,200
取扱い終了
代替品有
60536147SK-504注意!! 床端開口部
1,200
取扱い終了
代替品有
60536323SK-517ここは 安全通路
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60536131SK-50349056533SK-503SK-503 つるしっこ つくし工房 49056533つるしっこつくし工房1枚
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
60536147SK-50449056542SK-504SK-504 つるしっこ つくし工房 49056542つるしっこつくし工房1枚
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
60536323SK-51749056691SK-517SK-517 つるしっこ つくし工房 49056691つるしっこつくし工房1枚
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする