曜日別特売

筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ)

筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房筋かい用つるしっこ (裏側視認可能タイプ) - つくし工房

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。

取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450タイプ裏面視認可内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例60536637SK-701ここでは必ず 安全帯使用
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536646SK-702ここは 安全帯使用区域
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536655SK-709危険!! 頭上注意
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536664SK-714A足場作業床 最大積載荷重 1スパン400Kg
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536673SK-714D足場作業床 最大積載荷重 1スパン370Kg
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536682SK-714B足場作業床 最大積載荷重 1スパン250Kg
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536691SK-714C足場作業床 最大積載荷重 1スパン150Kg
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536707SK-721足場内 上下作業禁止
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536716SK-713危険!! 投げるな落とすな
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
60536725SK-715ここに 物を置くな
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536734SK-716心がけよう 整理整頓
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536743SK-708ここは 作業通路
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
60536752SK-717ここは 安全通路
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
60536761SK-734ここは 昇降階段
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする