曜日別特売

筋かい用つるしっこ

筋かい用つるしっこ - つくし工房筋かい用つるしっこ - つくし工房筋かい用つるしっこ - つくし工房筋かい用つるしっこ - つくし工房筋かい用つるしっこ - つくし工房

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。

取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)567×450内容量1枚
全7種類を絞り込む
文字内容
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60536795SK-723注意!! 下部作業中
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
60536804SK-714X足場作業床 最大積載荷重1スパン Kg
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
60536813SK-738最大積載荷重 Kg ローリングタワー使用時の注意
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
60536822SK-711関係者以外 立入禁止
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
60536831SK-725足場組立解体作業中 立入禁止
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
60536777SK-734Lこの先 昇降階段
1,200
取扱い終了
60536786SK-734Rこの先 昇降階段
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする