曜日別特売

横幕

横幕 - つくし工房横幕 - つくし工房横幕 - つくし工房横幕 - つくし工房横幕 - つくし工房横幕 - つくし工房横幕 - つくし工房横幕 - つくし工房
取付方式吊り下げ内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
材質
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60537601600今日も一日ごくろうさま 明日も元気ですこやかに700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537617601危険を予知してゼロ災害700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537626630-A上部作業中700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537635630-B注意 高所作業中700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537644632-A吊り荷の下に入るな!700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537653632-B(10分間の平均)風速10m/秒 強風時クレーン作業中止700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537662604山火事注意700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537671610-A火の用心700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60537687CN1053熱中症を防ごう!700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602466615-A高所作業中700×2400布製6
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602475630上部作業中2400×700布製4
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602484633-A吊り荷の下に入るな!2400×700布製4
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602493634私は安全帯を使用します2400×700布製4
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602502635基本ルール守って無災害/三大災害絶滅運動/墜落・重機・崩壊3200×900布製4
6,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
22602518636指差し声出し安全ヨシ!3200×900布製4
6,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
22602527637安全第一3200×900布製4
6,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
22602536CN1051防げ!!熱中症2200×700布製4
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602545CN1052熱中症を予防しよう2200×700布製4
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602554TM-60火気使用中1800×450450防火ターポリン4
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
22602457610-B火の用心2400×700布製6
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする