つくし工房
ロープ張り支柱 ロープスティック
こんなお得な商品も!
ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥
3,398
税込
¥
3,738
(25)
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。
丸鋼タイプ。
直径(Φmm)
16
長さ(mm)
1200
材質
鋼製
質量(kg)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60538834
5405
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください