つくし工房
キャスター付ガードスタンド
重量があるので、風圧に耐える。
直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。
メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
ストッパー付キャスターで移動がしやすい。
材質
スチール
寸法(mm)
900×615(キャスター除く)
質量(kg)
6.2
キャスター
ストッパー付
下段高さ(mm)
140
上段高さ(mm)
750
内容量
1台
注意
※クランプは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60538852
5203
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください