全メッキ仕上げガードスタンド

全メッキ仕上げガードスタンド - つくし工房

重量があるので、風圧に耐える。
直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。
メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。

材質スチール寸法(mm)900×615質量(kg)6下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750内容量1台
注意
※クランプは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605388615205
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする