曜日別特売
(1件のレビュー)

上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。

材質スチール寸法(mm)745×630質量(kg)2下段高さ(mm)170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
605388865209-J
5,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60538886
2018-04-19
用途: 農作業用(パウパウ巻き取り)巻き取り機の台座として使用(応用使用)
農・林・水産業

全く、何の問題もありません。満足しています。強いて言えば、材料のパイプの厚みが薄いせいか、クランプのナットを締めていくといくらでも締まる気がします。(パイプが凹む気がします)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする