曜日別特売

エラストマー メディルチューブ E640K

エラストマー メディルチューブ E640K - タイガースポリマー
(1件のレビュー)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。

用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7内容量1巻(15m)
全18種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60539105E640K3.186.351.59
8,900
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
60539123E640K4.767.941.59
9,100
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
60539141E640K6.359.521.59
10,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
60539157E640K6.311.112.38
17,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
60539193E640K9.5215.882.38
24,900
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
60539096E640K1.59(1/16インチ)4.76(3/16インチ)1.59
6,600
取扱い終了
60539114E640K3.18(1/8インチ)9.52(3/8インチ)3.17
13,500
取扱い終了
60539132E640K4.76(3/16インチ)9.52(3/8インチ)2.38
10,500
取扱い終了
60539166E640K7.94(5/16インチ)11.11(7/16インチ)1.59
10,500
取扱い終了
60539175E640K7.94(5/16インチ)12.7(1/2インチ)2.38
16,000
取扱い終了
60539184E640K9.52(3/8インチ)12.7(1/2インチ)1.59
11,800
取扱い終了
60539202E640K9.52(3/8インチ)15.88(5/8インチ)3.18
26,500
取扱い終了
60539211E640K11.11(7/16インチ)14.29(9/16インチ)1.59
21,800
取扱い終了
60539227E640K12.7(1/2インチ)15.88(5/8インチ)1.59
25,600
取扱い終了
60539236E640K12.7(1/2インチ)17.46(11/16インチ)2.38
17,300
取扱い終了
60539245E640K15.88(5/8インチ)20.64(13/16インチ)2.38
35,000
取扱い終了
60539254E640K15.88(5/8インチ)22.22(7/8インチ)3.18
36,500
取扱い終了
60539263E640K19.05(3/4インチ)25.4(1インチ)3.18
44,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60539141
2015-11-04
用途: 自動車部品の試作品作成
自動車・二輪車・自転車関連業

品質が良く、問題なく使用することが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする