曜日別特売

★プリント可 ドライポロシャツ

★プリント可 ドライポロシャツ - Printstar(トムス)

真面目な見た目と快適な着用感がひとつに。
日々あちこちを動き回る企業戦士から、競技に本気で取り組むスポーツマンまで。ひらむきに汗を流す人を応援する、ドライポロシャツ。
襟付きなのでキッチリした印象も。

種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100生地メッシュポケットなし生地性能吸汗速乾、UVカットプリント内容量1枚
注意
※FAXでのご注文のみとなりますのでご注意ください。
Tシャツやポロシャツ本体とは別にプリント型代(初回のみ。1年間有効)とプリント料金がかかります。
プリント料金はご使用になるデザインの色数、サイズの種類によって異なります。
1度のご注文数量の枚数が多いほど、お得な料金になっています。
詳細は注文ガイドをご確認ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60539692302-ADPSSホワイト421962
1,700
取扱い終了
返品不可
60539701302-ADPSホワイト442065
1,700
取扱い終了
返品不可
60539717302-ADPMホワイト462168
1,700
取扱い終了
返品不可
60539726302-ADPLホワイト482271
1,700
取扱い終了
返品不可
60539735302-ADPLLホワイト502374
1,700
取扱い終了
返品不可
60539744302-ADPSSブラック421962
1,700
取扱い終了
返品不可
60539753302-ADPSブラック442065
1,700
取扱い終了
返品不可
60539762302-ADPMブラック462168
1,700
取扱い終了
返品不可
60539771302-ADPLブラック482271
1,700
取扱い終了
返品不可
60539787302-ADPLLブラック502374
1,700
取扱い終了
返品不可
60539796302-ADPSSレッド421962
1,700
取扱い終了
返品不可
60539805302-ADPSレッド442065
1,700
取扱い終了
返品不可
60539814302-ADPMレッド462168
1,700
取扱い終了
返品不可
60539823302-ADPLレッド482271
1,700
取扱い終了
返品不可
60539832302-ADPLLレッド502374
1,700
取扱い終了
返品不可
60539841302-ADPSSネイビー421962
1,700
取扱い終了
返品不可
60539857302-ADPSネイビー442065
1,700
取扱い終了
返品不可
60539866302-ADPMネイビー462168
1,700
取扱い終了
返品不可
60539875302-ADPLネイビー482271
1,700
取扱い終了
返品不可
60539884302-ADPLLネイビー502374
1,700
取扱い終了
返品不可
60539893302-ADPSSロイヤルブルー421962
1,700
取扱い終了
返品不可
60539902302-ADPSロイヤルブルー442065
1,700
取扱い終了
返品不可
60539911302-ADPMロイヤルブルー462168
1,700
取扱い終了
返品不可
60539927302-ADPLロイヤルブルー482271
1,700
取扱い終了
返品不可
60539936302-ADPLLロイヤルブルー502374
1,700
取扱い終了
返品不可
60539945302-ADPSSデイジー421962
1,700
取扱い終了
返品不可
60539954302-ADPSデイジー442065
1,700
取扱い終了
返品不可
60539963302-ADPMデイジー462168
1,700
取扱い終了
返品不可
60539972302-ADPLデイジー482271
1,700
取扱い終了
返品不可
60539981302-ADPLLデイジー502374
1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする