曜日別特売

警報用 SP4ヒューズ

警報用 SP4ヒューズ - 大東通信機警報用 SP4ヒューズ - 大東通信機警報用 SP4ヒューズ - 大東通信機警報用 SP4ヒューズ - 大東通信機警報用 SP4ヒューズ - 大東通信機警報用 SP4ヒューズ - 大東通信機

通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。

用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57837026SP4-010.1(最大安全通過)0.1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
57837044SP4-030.3(最大安全通過)0.3
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57837053SP4-050.5(最大安全通過)0.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57837062SP4-101(最大安全通過)1
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
57837071SP4-152(最大安全通過)1.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57837087SP4-203(最大安全通過)2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
57837096SP4-303(最大安全通過)3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
57837577SP4-10L-1
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
57837595SP4-30L-3
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57837105SP4-505(最大安全通過)5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
57837035SP4-020.2(最大安全通過)0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
57837586SP4-20L-2
642
取扱い終了
返品不可
57837604SP4-35L-3.5
642
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする