警報用 P4L・PL4Lヒューズ

警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ - 大東通信機

P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ

用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57837184PL4150L15
オープン
399
439(税込)
当日出荷
57837446P405L0.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
57837455P413L1.3
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
57837464P420L2
オープン
339
373(税込)
当日出荷
57837473P430L3
オープン
339
373(税込)
当日出荷
57837482P435L3.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
57837491P450L5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
57837507PL475L7.5
オープン
369
406(税込)
当日出荷
57837175PL4100L10
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする