大東通信機
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-20~70
保存温度(℃)
-40~85
リード線
無
サイズ(mm)
32×10×35
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57837114
P4-13 BSS
1.0
AC220、DC250
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
57837132
P4-30 BSS
2.0
AC220、DC250
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57837123
P4-20 BSS
1.5
AC220、DC250
オープン
取扱い終了
返品不可
57837141
P4-50 BSS
3.5
AC220、DC250
オープン
取扱い終了
返品不可
57837157
PL4-75 BSS
5.0
AC/DC100
¥
337
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください