曜日別特売

ゴムコードコネクタボディ 2P

ゴムコードコネクタボディ 2P - Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタボディ 2P - Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタボディ 2P - Panasonic(パナソニック)ゴムコードコネクタボディ 2P - Panasonic(パナソニック)
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vタイプ圧着端子結線可否○温度上昇30℃以下開閉15A 125V 負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分:連続5 000回 22.5A 125V 負荷の力率約1開閉の割合約6~10回/分:連続100回強度【端子部強度】0.8N・mのトルクで締付け 【外かく押圧強度】600 N 1分間 【振子自重落下強度】器具に長さ1mのコードを接続し、高さ1mから振子状に木板に衝突させる。100回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)【コード引止部強度(コード張力除去強度)】コードと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回 コードを器具側より5cmの箇所を保持して押し込む:90 N 1秒間 1回 コード接続部のズレ 2mm以下絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗抗計】極性を異にする充電金属部間:100以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):100以上耐電圧(V)極性を異にする充電金属部間:1250(1分間) 充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む):1250(1分間)耐熱性80℃±3℃ 7時間放置(熱可塑性樹脂部)、100℃±3℃ 1時間放置(熱硬化性樹脂部)適合電線(mm2)1.25・2保持力(N)10~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41027971WA2219
830
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする