曜日別特売

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
全長(mm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59501417WXL-LN-EDS 0.1×0.30.140.3450.09
11,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
59501426WXL-LN-EDS 0.1×0.50.140.5450.09
12,000
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
59501435WXL-LN-EDS 0.1×10.141450.09
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
75728371WXL-LN-EDS 0.2×0.50.240.5450.18
7,160
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
60553123WXL-LN-EDS 0.2×10.241450.18
7,710
6,098
6,708(税込)
当日出荷
60553132WXL-LN-EDS 0.2×1.50.241.5450.18
9,370
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
75728387WXL-LN-EDS 0.2×20.242450.18
10,600
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
75728396WXL-LN-EDS 0.2×2.50.242.5450.18
10,600
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
75728405WXL-LN-EDS 0.2×30.243450.18
11,000
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
75728414WXL-LN-EDS 0.2×3.50.243.5450.18
12,100
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
75728423WXL-LN-EDS 0.2×40.244450.18
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
60553141WXL-LN-EDS 0.3×10.341450.28
6,340
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
60553157WXL-LN-EDS 0.3×1.50.341.5450.28
6,340
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
60553166WXL-LN-EDS 0.3×20.342450.28
7,710
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
75728432WXL-LN-EDS 0.3×2.50.342.5450.28
8,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
75728441WXL-LN-EDS 0.3×30.343450.28
8,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
75728457WXL-LN-EDS 0.3×40.344450.28
9,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
75728466WXL-LN-EDS 0.3×50.345450.28
9,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
75728475WXL-LN-EDS 0.3×60.346450.28
10,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
75728484WXL-LN-EDS 0.3×90.349450.28
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60553175WXL-LN-EDS 0.4×1.50.441.5450.37
4,600
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
75728511WXL-LN-EDS 0.4×20.442450.37
4,600
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
60553184WXL-LN-EDS 0.4×30.443450.37
4,600
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
60553193WXL-LN-EDS 0.4×40.444450.37
4,600
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
75728527WXL-LN-EDS 0.4×50.445450.37
4,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75728536WXL-LN-EDS 0.4×60.446450.37
5,750
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
75728545WXL-LN-EDS 0.4×70.447450.37
7,010
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
75728554WXL-LN-EDS 0.4×80.448450.37
9,950
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
75728563WXL-LN-EDS 0.4×90.449450.37
9,950
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
75728493WXL-LN-EDS 0.4×100.4410450.37
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
75728502WXL-LN-EDS 0.4×120.4412450.37
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
75728572WXL-LN-EDS 0.5×1.50.541.5450.45
3,290
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
60553202WXL-LN-EDS 0.5×20.542450.45
3,290
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
60553211WXL-LN-EDS 0.5×30.543450.45
3,290
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60553227WXL-LN-EDS 0.5×40.544450.45
3,290
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
60553236WXL-LN-EDS 0.5×50.545450.45
3,290
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
75728615WXL-LN-EDS 0.5×60.546450.45
3,290
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
75728624WXL-LN-EDS 0.5×70.547450.45
5,520
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
75728633WXL-LN-EDS 0.5×80.548450.45
5,520
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75728642WXL-LN-EDS 0.5×90.549450.45
5,520
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75728581WXL-LN-EDS 0.5×100.5410450.45
5,520
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
75728597WXL-LN-EDS 0.5×120.5412450.45
6,550
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75728606WXL-LN-EDS 0.5×150.5415500.45
7,010
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75728694WXL-LN-EDS 0.6×20.642450.55
3,530
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
60553245WXL-LN-EDS 0.6×30.643450.55
3,530
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
60553254WXL-LN-EDS 0.6×40.644450.55
3,530
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75728703WXL-LN-EDS 0.6×50.645450.55
3,530
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75728712WXL-LN-EDS 0.6×60.646450.55
3,530
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
75728721WXL-LN-EDS 0.6×70.647450.55
4,450
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
75728737WXL-LN-EDS 0.6×80.648450.55
5,750
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬エンドミル(ロングネック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60553796
2021-03-05
用途: 深溝加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,切れも良いと思います.複数購入割引のようなものがあると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする