DCサンエース DCファン 109P □140×38厚

DCサンエース DCファン 109P □140×38厚 - 山洋電気
サイズ(mm)140×140形状角形厚さ(mm)38種類DCファン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47128207109P1424H102DC244.546942600
7,850
6,898
7,588(税込)
当日出荷
47128146109P1412H101DC124.546942600
7,890
取扱い終了
返品不可
47128155109P1412H102DC124.546942600
7,850
取扱い終了
返品不可
47128164109P1412H1D01DC124.546942600
7,890
取扱い終了
返品不可
47128173109P1412M101DC123.338521900
7,890
取扱い終了
返品不可
47128182109P1412M102DC123.338521900
7,850
取扱い終了
返品不可
47128191109P1424H101DC244.546942600
7,890
取扱い終了
返品不可
47128216109P1424H1D01DC244.546942600
7,890
取扱い終了
返品不可
47128225109P1424M101DC243.338521900
7,890
取扱い終了
返品不可
47128234109P1424M102DC243.338521900
7,850
取扱い終了
返品不可
47128243109P1448H101DC484.546942600
8,120
取扱い終了
返品不可
47128252109P1448H102DC484.546942600
8,070
取扱い終了
返品不可
47128261109P1448M101DC483.338521900
8,120
取扱い終了
返品不可
47128277109P1448M102DC483.338521900
8,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする