山洋電気
DCサンエース DCファン 109P □40×15厚
(1件のレビュー)
サイズ(mm)
40×40
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47124655
109P0405H701
DC5
0.18
28
75.5
7700
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
47124664
109P0405H702
DC5
0.18
28
75.5
7700
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
47124761
109P0405M701
DC5
0.15
24
52.9
6500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
47125154
109P0412H701
DC12
0.18
28
75.5
7700
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47125163
109P0412H702
DC12
0.18
28
75.5
7700
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47125346
109P0412M701
DC12
0.15
24
52.9
6500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47125355
109P0412M702
DC12
0.15
24
52.9
6500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
47125696
109P0424H701
DC24
0.18
28
75.5
7700
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
47125705
109P0424H702
DC24
0.18
28
75.5
7700
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
47124786
109P0405M7D01
DC5
0.15
24
52.9
6500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47125172
109P0412H7D01
DC12
0.18
28
75.5
7700
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47125364
109P0412M7D01
DC12
0.15
24
52.9
6500
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
47125443
109P0412S7D01
DC12
0.2
32
92.1
8600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
47125714
109P0424H7D01
DC24
0.18
28
75.5
7700
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
47124777
109P0405M702
DC5
0.15
24
52.9
6500
オープン
取扱い終了
返品不可
47125425
109P0412S701
DC12
0.2
32
92.1
8600
オープン
取扱い終了
返品不可
47125434
109P0412S702
DC12
0.2
32
92.1
8600
オープン
取扱い終了
返品不可
47124673
109P0405H7D01
DC5
0.18
28
75.5
7700
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください