山洋電気
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
10
仕様
リブ付き
形状
角形
質量(g)
19
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
リード線
(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
期待寿命(時間)
40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
入力電圧(V)
センサー
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47124682
109P0405H901
0.16
DC5
パルスセンサ付
0.15
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
47124691
109P0405H902
0.16
DC5
センサなし
0.15
25
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
47124795
109P0405M901
0.11
DC5
パルスセンサ付
0.12
21
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47124804
109P0405M902
0.11
DC5
センサなし
0.12
21
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
47125181
109P0412H901
0.07
DC12
パルスセンサ付
0.15
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
47125197
109P0412H902
0.07
DC12
センサなし
0.15
25
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
47125373
109P0412M901
0.06
DC12
パルスセンサ付
0.12
21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
47125382
109P0412M902
0.06
DC12
センサなし
0.12
21
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください