曜日別特売

DCサンエース DCファン 109P □40×28厚

DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □40×28厚 - 山洋電気
(1件のレビュー)
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47124524109P0405F3013DC5パルスセンサ付
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47124831109P0412B3013DC12パルスセンサ付
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
47124847109P0412B3023DC12ロッセンサなし
3,360
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
47124856109P0412B3D013DC12ロックセンサ付
3,400
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
47124996109P0412G3013DC12パルスセンサ付
3,760
2,998
3,298(税込)
66日以内出荷
返品不可
47125014109P0412G3023DC12ロッセンサなし
3,720
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
47125032109P0412G3D013DC12ロックセンサ付
3,760
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
47125084109P0412H3013DC12パルスセンサ付
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47125127109P0412H3D013DC12ロックセンサ付
3,380
3,198
3,518(税込)
当日出荷
47125215109P0412J3013DC12パルスセンサ付
オープン
4,698
5,168(税込)
71日以内出荷
返品不可
47125224109P0412J3023DC12ロッセンサなし
5,470
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
47125233109P0412J3D013DC12ロックセンサ付
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
47125242109P0412K3013DC12パルスセンサ付
6,400
5,998
6,598(税込)
71日以内出荷
返品不可
47125251109P0412K3023DC12ロッセンサなし
6,360
5,398
5,938(税込)
51日以内出荷
返品不可
47125267109P0412K3D013DC12ロックセンサ付
6,400
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
返品不可
47125583109P0424G3013DC24パルスセンサ付
3,760
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47125601109P0424G3023DC24ロッセンサなし
3,720
3,298
3,628(税込)
91日以内出荷
返品不可
47125617109P0424G3D013DC24ロックセンサ付
3,760
3,298
3,628(税込)
51日以内出荷
返品不可
47125723109P0424J3013DC24パルスセンサ付
オープン
4,998
5,498(税込)
91日以内出荷
返品不可
47125732109P0424J3023DC24ロッセンサなし
5,470
4,498
4,948(税込)
91日以内出荷
返品不可
47125741109P0424J3D013DC24ロックセンサ付
オープン
4,698
5,168(税込)
71日以内出荷
返品不可
47124533109P0405F3023DC5ロッセンサなし
3,340
取扱い終了
返品不可
47124542109P0405F3D013DC5ロックセンサ付
3,380
取扱い終了
返品不可
47124585109P0405H3013DC5パルスセンサ付
3,380
取扱い終了
返品不可
47124594109P0405H3023DC5ロッセンサなし
3,340
取扱い終了
返品不可
47124603109P0405H3D01DC5ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47124612109P0405H3D013DC5ロックセンサ付
3,380
取扱い終了
返品不可
47124822109P0412B301DC12パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47124892109P0412F301DC12パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47124901109P0412F3013DC12パルスセンサ付
3,380
取扱い終了
返品不可
47124917109P0412F302DC12ロッセンサなし
オープン
取扱い終了
返品不可
47124926109P0412F3023DC12ロッセンサなし
3,340
取扱い終了
返品不可
47124935109P0412F3D01DC12ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47124944109P0412F3D013DC12ロックセンサ付
3,380
取扱い終了
返品不可
47124987109P0412G301DC12パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47125005109P0412G302DC12ロッセンサなし
オープン
取扱い終了
返品不可
47125023109P0412G3D01DC12ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47125075109P0412H301DC12パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47125093109P0412H302DC12ロッセンサなし
オープン
取扱い終了
返品不可
47125102109P0412H3023DC12ロッセンサなし
3,340
取扱い終了
返品不可
47125111109P0412H3D01DC12ロックセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47125276109P0412M3013DC12パルスセンサ付
3,380
取扱い終了
返品不可
47125285109P0412M302DC12ロッセンサなし
オープン
取扱い終了
返品不可
47125294109P0412M3023DC12ロッセンサなし
3,340
取扱い終了
返品不可
47125303109P0412M3D013DC12ロックセンサ付
3,380
取扱い終了
返品不可
47125407109P0412P3G033DC12パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47125416109P0412P3J033DC12パルスセンサ付
オープン
取扱い終了
返品不可
47125452109P0424B3013DC24パルスセンサ付
3,400
取扱い終了
返品不可
47125461109P0424B3023DC24ロッセンサなし
3,360
取扱い終了
返品不可
47125477109P0424B3D013DC24ロックセンサ付
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47125127
2017-05-09
用途: 機器の冷却用
長尾ケーブル有限会社建設業・工事業

取り付け後にトラブルや問題なく作動しています。今後もこの型式を使用したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする