DCサンエース DCファン 109P □52×15厚

DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 - 山洋電気
厚さ(mm)15形状角形種類DCファンサイズ(mm)52×52内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
入力電圧(V)
センサー
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47125766109P0505M702-0.15DC5センサなし0.205
3,4302,998
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り23点です
47125775109P0505M7D01-0.15DC5ロックセンサ付0.205
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47125793109P0512A702-0.21DC12センサなし0.375
3,4502,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
47125811109P0512H701-0.1DC12パルスセンサ付0.255
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
47125836109P0512H7D01-0.1DC12ロックセンサ付0.255
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
47125845109P0512M701-0.07DC12パルスセンサ付0.205
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47125863109P0512M7D01-0.07DC12ロックセンサ付0.205
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47125881109P0524H701-0.05DC24パルスセンサ付0.255
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
47125906109P0524H7D01-0.05DC24ロックセンサ付0.255
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
47125915109P0524M701-0.04DC24パルスセンサ付0.205
3,4702,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
12664526109P0512H702【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.1DC12センサなし0.255
3,0302,598
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
47125757109P0505M701-0.15DC5パルスセンサ付0.205
3,470
取扱い終了
返品不可
47125784109P0512A701-0.21DC12パルスセンサ付0.375
3,490
取扱い終了
返品不可
47125802109P0512A7D01-0.21DC12ロックセンサ付0.375
3,490
取扱い終了
返品不可
47125827109P0512H702-0.1DC12センサなし0.255
3,430
取扱い終了
返品不可
47125854109P0512M702-0.07DC12センサなし0.205
3,430
取扱い終了
返品不可
47125872109P0524A701-0.11DC24パルスセンサ付0.375
3,490
取扱い終了
返品不可
47125897109P0524H702-0.05DC24センサなし0.255
3,030
取扱い終了
返品不可
47125924109P0524M702-0.04DC24センサなし0.205
3,030
取扱い終了
返品不可
47125933109P0524M7D01-0.04DC24ロックセンサ付0.205
3,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする