汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用

汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用 - サンドビック汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ3×DC用 - サンドビック
材質GC34表面処理TiAlN 多層コーティング内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60741143460.1-0300-009A0-XM3.009826
6,820
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60741186460.1-0310-009A0-XM3.19626
6,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60743137460.1-0710-021A0-XM7.1021798
8,790
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745011460.1-1140-034A0-XM11.403410212
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745133460.1-1160-035A0-XM11.603510212
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741502460.1-0370-011A0-XM3.711626
6,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745316460.1-1210-036A0-XM12.103610714
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741554460.1-0380-011A0-XM3.811626
6,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745343460.1-1220-037A0-XM12.203710714
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741597460.1-0390-012A0-XM3.912626
6,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745386460.1-1230-037A0-XM12.303710714
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60741633460.1-0397-012A0-XM4.012626
6,820
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745501460.1-1280-038A0-XM12.803810714
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60743751460.1-0840-025A0-XM8.40258910
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742017460.1-0470-014A0-XM4.714626
7,540
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745824460.1-1425-043A0-XM14.254311516
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745903460.1-1450-044A0-XM14.504411516
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60745946460.1-1468-044A0-XM14.684411516
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742272460.1-0516-016A0-XM5.1616666
7,540
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742351460.1-0550-017A0-XM5.517666
7,540
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744345460.1-0970-029A0-XM9.70298910
10,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746183460.1-1550-047A0-XM15.504711516
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746262460.1-1588-047A0-XM15.884811516
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746341460.1-1627-049A0-XM16.274912318
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746427460.1-1667-050A0-XM16.675012318
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742656460.1-0610-018A0-XM6.118798
8,790
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744643460.1-1030-031A0-XM10.303110212
14,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
60746506460.1-1707-051A0-XM17.075112318
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744801460.1-1060-032A0-XM10.603210212
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60744844460.1-1072-032A0-XM10.723210212
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742936460.1-0670-020A0-XM6.720798
8,790
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
60742972460.1-0675-020A0-XM6.820798
8,790
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746777460.1-1850-056A0-XM18.505613120
42,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746865460.1-1900-057A0-XM19.005713120
42,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60746944460.1-1950-059A0-XM19.505913120
42,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60743094460.1-0700-021A0-XM7.0021798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60744932460.1-1111-033A0-XM11.113310212
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60744975460.1-1120-034A0-XM11.203410212
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743173460.1-0714-021A0-XM7.1421798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743216460.1-0730-022A0-XM7.3022798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745054460.1-1150-035A0-XM11.503510212
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743252460.1-0740-022A0-XM7.4022798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743295460.1-0750-023A0-XM7.5023798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743331460.1-0754-023A0-XM7.5423798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745176460.1-1180-035A0-XM11.803510212
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743417460.1-0770-023A0-XM7.7023798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60745255460.1-1200-036A0-XM12.003610212
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743453460.1-0780-023A0-XM7.8023798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743496460.1-0790-024A0-XM7.9024798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
60743532460.1-0794-024A0-XM7.9424798
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60743094460.1-0700-021A0-XM19083289462.1-0700-021A0-XM460.1-0700-021A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083289CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60744932460.1-1111-033A0-XM19086956462.1-1111-033A0-XM460.1-1111-033A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19086956CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60744975460.1-1120-034A0-XM19086965462.1-1120-034A0-XM460.1-1120-034A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19086965CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743173460.1-0714-021A0-XM19083307462.1-0714-021A0-XM460.1-0714-021A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083307CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743216460.1-0730-022A0-XM19083325462.1-0730-022A0-XM460.1-0730-022A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083325CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745054460.1-1150-035A0-XM19086999462.1-1150-035A0-XM460.1-1150-035A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19086999CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743252460.1-0740-022A0-XM19083341462.1-0740-022A0-XM460.1-0740-022A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083341CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743295460.1-0750-023A0-XM19083350462.1-0750-023A0-XM460.1-0750-023A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083350CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743331460.1-0754-023A0-XM19083359462.1-0754-023A0-XM460.1-0754-023A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083359CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745176460.1-1180-035A0-XM19087035462.1-1180-035A0-XM460.1-1180-035A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19087035CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743417460.1-0770-023A0-XM19083377462.1-0770-023A0-XM460.1-0770-023A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083377CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60745255460.1-1200-036A0-XM19087060462.1-1200-036A0-XM460.1-1200-036A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19087060CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743453460.1-0780-023A0-XM19083386462.1-0780-023A0-XM460.1-0780-023A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083386CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743496460.1-0790-024A0-XM19083395462.1-0790-024A0-XM460.1-0790-024A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083395CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60743532460.1-0794-024A0-XM19083411462.1-0794-024A0-XM460.1-0794-024A0-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK 19083411CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BMSANDVIK1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする