山洋電気
DCサンエース DCファン 9G □80×38厚
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
サイズ(mm)
80×80
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47133161
9G0848H102
0.2
DC48
2.28
49
171
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47133177
9G0848H1021
0.2
DC48
2.28
49
171
¥
5,520
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47132784
9G0812G101
1.1
DC12
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132793
9G0812G1011
1.1
DC12
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132802
9G0812G102
1.1
DC12
2.55
51
211
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47132811
9G0812G1021
1.1
DC12
2.55
51
211
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47132827
9G0812G1D01
1.1
DC12
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132836
9G0812G1D011
1.1
DC12
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132845
9G0812H101
0.9
DC12
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132854
9G0812H1011
0.9
DC12
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132863
9G0812H102
0.9
DC12
2.28
49
171
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47132872
9G0812H1021
0.9
DC12
2.28
49
171
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47132881
9G0812H1D01
0.9
DC12
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132897
9G0812H1D011
0.9
DC12
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132906
9G0812K101
1.8
DC12
3.1
58
310
オープン
取扱い終了
返品不可
47132915
9G0812K1011
1.8
DC12
3.1
58
310
オープン
取扱い終了
返品不可
47132924
9G0812K102
1.8
DC12
3.1
58
310
¥
6,070
取扱い終了
返品不可
47132933
9G0812K1021
1.8
DC12
3.1
58
310
¥
6,070
取扱い終了
返品不可
47132942
9G0812K1D01
1.8
DC12
3.1
58
310
オープン
取扱い終了
返品不可
47132951
9G0812P1G04
1.1
DC12
2.55
51
211
オープン
取扱い終了
返品不可
47132967
9G0812P1H03
0.9
DC12
2.28
49
171
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
47132976
9G0824G101
0.56
DC24
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132985
9G0824G1011
0.56
DC24
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47132994
9G0824G102
0.56
DC24
2.55
51
211
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47133003
9G0824G1021
0.56
DC24
2.55
51
211
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47133012
9G0824G1D01
0.56
DC24
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133021
9G0824G1D011
0.56
DC24
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133037
9G0824H101
0.42
DC24
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133046
9G0824H1011
0.42
DC24
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133055
9G0824H102
0.42
DC24
2.28
49
171
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47133064
9G0824H1021
0.42
DC24
2.28
49
171
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47133073
9G0824H1D01
0.42
DC24
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133082
9G0824H1D011
0.42
DC24
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133091
9G0848G101
0.27
DC48
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133107
9G0848G1011
0.27
DC48
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133116
9G0848G102
0.27
DC48
2.55
51
211
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47133125
9G0848G1021
0.27
DC48
2.55
51
211
¥
5,520
取扱い終了
返品不可
47133134
9G0848G1D01
0.27
DC48
2.55
51
211
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133143
9G0848H101
0.2
DC48
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133152
9G0848H1011
0.2
DC48
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133186
9G0848H1D01
0.2
DC48
2.28
49
171
¥
5,560
取扱い終了
返品不可
47133195
9G0848P1G03
0.27
DC48
2.55
51
211
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください