曜日別特売

DCサンエース DCファン 9G □120×38厚

DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 - 山洋電気DCサンエース DCファン 9G □120×38厚 - 山洋電気
(7件のレビュー)
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+70材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120内容量1台
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格入力(W)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
最大静圧(Pa)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471347879G1212M1012.1322.52195039.60.21
5,090
4,798
5,278(税込)
当日出荷
471352079G1224G1013.88491236001350.5
5,320
4,898
5,388(税込)
当日出荷
471349729G1224E1013.34468.1631001000.34
5,320
4,898
5,388(税込)
当日出荷
471353229G1224H1012.8395.28260070.40.22
5,090
5,088
5,597(税込)
当日出荷
471345529G1212G1013.884911.7636001350.98
5,320
取扱い終了
471343339G1212E1013.34467.3231001000.61
5,320
取扱い終了
返品不可
471346659G1212H1012.8394.56260070.40.38
5,090
取扱い終了
返品不可
471344559G1212F1012.45363.36228054.20.28
5,090
取扱い終了
返品不可
471350949G1224F1012.45363.84228054.20.16
5,090
取扱い終了
返品不可
471354449G1224M1012.1322.64195039.60.11
5,090
取扱い終了
返品不可
471358559G1248G1013.88491236001350.25
5,320
取扱い終了
返品不可
471356279G1248E1013.34468.1631001000.17
5,320
取扱い終了
返品不可
471359619G1248H1012.8395.28260070.40.11
5,090
取扱い終了
返品不可
471357429G1248F1012.45364.32228054.20.09
5,090
取扱い終了
返品不可
471360749G1248M1012.1323.36195039.60.07
5,090
取扱い終了
返品不可
471345619G1212G10113.884911.7636001350.96
5,320
取扱い終了
返品不可
471343429G1212E10113.34467.3231001000.61
5,320
取扱い終了
返品不可
471346749G1212H10112.8394.56260070.40.38
5,090
取扱い終了
返品不可
471344649G1212F10112.45363.36228054.20.28
5,090
取扱い終了
返品不可
471347969G1212M10112.1322.52195039.60.21
5,090
取扱い終了
返品不可
471352169G1224G10113.88491236001350.5
5,320
取扱い終了
返品不可
471349819G1224E10113.34468.1631001000.34
5,320
取扱い終了
返品不可
471353319G1224H10112.8395.28260070.40.22
5,090
取扱い終了
返品不可
471351039G1224F10112.45363.84228054.20.16
5,090
取扱い終了
返品不可
471354539G1224M10112.1322.64195039.60.11
5,090
取扱い終了
返品不可
471358649G1248G10113.88491236001350.25
5,320
取扱い終了
返品不可
471356369G1248E10113.34468.1631001000.17
5,320
取扱い終了
返品不可
471359779G1248H10112.8395.28260070.40.11
5,090
取扱い終了
返品不可
471357519G1248F10112.45364.32228054.20.09
5,090
取扱い終了
返品不可
471360839G1248M10112.1323.36195039.60.07
5,090
取扱い終了
返品不可
471343519G1212E1023.34467.3231001000.61
5,270
取扱い終了
返品不可
471344739G1212F1022.45363.36228054.20.28
5,050
取扱い終了
返品不可
471345779G1212G1023.884911.7636001350.96
5,270
取扱い終了
返品不可
471346839G1212H1022.8394.56260070.40.38
5,050
取扱い終了
返品不可
471348059G1212M1022.1322.52195039.60.21
5,050
取扱い終了
返品不可
471349979G1224E1023.34468.1631001000.34
5,270
取扱い終了
返品不可
471351129G1224F1022.45363.84228054.20.16
5,050
取扱い終了
返品不可
471352259G1224G1023.88491236001350.5
5,270
取扱い終了
返品不可
471353479G1224H1022.8395.28260070.40.22
5,050
取扱い終了
471354629G1224M1022.1322.64195039.60.11
5,050
取扱い終了
返品不可
471356459G1248E1023.34468.1631001000.17
5,270
取扱い終了
返品不可
471357679G1248F1022.45364.32228054.20.09
5,050
取扱い終了
返品不可
471358739G1248G1023.88491236001350.25
5,270
取扱い終了
返品不可
471359869G1248H1022.8395.28260070.40.11
5,050
取扱い終了
返品不可
471360929G1248M1022.1323.36195039.60.07
5,050
取扱い終了
返品不可
471344829G1212F10212.45363.36228054.20.28
5,050
取扱い終了
返品不可
471345869G1212G10213.884911.7636001350.96
5,270
取扱い終了
返品不可
471346929G1212H10212.8394.56260070.40.38
5,050
取扱い終了
返品不可
471348149G1212M10212.1322.52195039.60.21
5,050
取扱い終了
返品不可
471350069G1224E10213.34468.1631001000.34
5,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47134455
2022-11-25
用途: 回らなくなった床下換気扇の代替えとして購入しました。

以前のものよりパワーがあるみたいです。
満足しています。

対象商品 : 47134805
2021-11-22
用途: 床下ファンの修理交換に
日本システム開発株式会社

問題なく動いています。もう少し値段が安くなれば尚良し。今回、床下換気扇1機(ファン2個)の修理交換に使用しました。
納期が「出荷目安16日」となっていましたが、約2週間で届きました。

対象商品 : 47135322
2021-11-23
用途: 機械のメンテナンス。

性能は安定している。安心して使用できる。又、購入します。

対象商品 : 47134552
2020-08-03
用途: 軽トラの換気扇として使用

非常に回転が早く排出量もかなりあり満足してます。オンオフのスイッチがあれば言うことありません。

対象商品 : 47134455
2020-03-24
用途: 家の床換気ファンが故障の為、取り替え部品として使わさせて頂きました
自動車・二輪車・自転車関連業

作動音も思ったより静で、風量も、OKで大変に気に入りました。

対象商品 : 47135487
2015-12-20
用途: 脱臭装置の修理

劣化FANの交換に一部加工して使用、良好に稼働しています。

対象商品 : 47134665
2013-12-08
用途: メンテナンス

大変満足しています。完璧に修理再生できました。
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
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする