曜日別特売

SanACE DCファン

SanACE DCファン - 山洋電気SanACE DCファン - 山洋電気
(2件のレビュー)
サイズ(mm)120×120形状角形厚さ(mm)25種類DCファン内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471346229G1212G402DC123.68511204100
4,630
4,598
5,058(税込)
当日出荷
471346479G1212G4D01DC123.68511204100
4,670
4,298
4,728(税込)
当日出荷
471347449G1212H402DC122.540642850
4,430
4,198
4,618(税込)
当日出荷
471349369G1224A402DC242.8544773150
4,430
4,198
4,618(税込)
当日出荷
471349459G1224A4021DC242.8544773150
4,430
4,198
4,618(税込)
当日出荷
471352869G1224G402DC243.68511204100
4,630
4,598
5,058(税込)
当日出荷
471354019G1224H402DC242.540642850
4,430
4,198
4,618(税込)
当日出荷
471354269G1224H4D01DC242.540642850
4,470
4,298
4,728(税込)
当日出荷
471342979G1212A402DC122.8544773150
4,430
取扱い終了
471343069G1212A4021DC122.8544773150
4,430
取扱い終了
返品不可
471343159G1212A4D01DC122.8544773150
4,470
取扱い終了
返品不可
471343249G1212A4D011DC122.8544773150
4,470
取扱い終了
返品不可
471344129G1212E402DC123.2548983650
4,630
取扱い終了
返品不可
471344219G1212E4021DC123.2548983650
4,630
取扱い終了
返品不可
471344379G1212E4D01DC123.2548983650
4,670
取扱い終了
返品不可
471344469G1212E4D011DC123.2548983650
4,670
取扱い終了
返品不可
471345169G1212F402DC121.9835422250
4,430
取扱い終了
返品不可
471345259G1212F4021DC121.9835422250
4,430
取扱い終了
返品不可
471345349G1212F4D01DC121.9835422250
4,470
取扱い終了
返品不可
471345439G1212F4D011DC121.9835422250
4,470
取扱い終了
返品不可
471346319G1212G4021DC123.68511204100
4,630
取扱い終了
返品不可
471346569G1212G4D011DC123.68511204100
4,670
取扱い終了
返品不可
471347539G1212H4021DC122.540642850
4,430
取扱い終了
返品不可
471347629G1212H4D01DC122.540642850
4,470
取扱い終了
返品不可
471347719G1212H4D011DC122.540642850
4,470
取扱い終了
返品不可
471348579G1212M402DC121.6629311950
4,430
取扱い終了
471348669G1212M4021DC121.6629311950
4,430
取扱い終了
返品不可
471348759G1212M4D01DC121.6629311950
4,470
取扱い終了
返品不可
471348849G1212M4D011DC121.6629311950
4,470
取扱い終了
返品不可
471348939G1212P4G03DC123.68511204100
4,720
取扱い終了
返品不可
471349029G1212P4G031DC123.68511204100
4,720
取扱い終了
返品不可
471349549G1224A4D01DC242.8544773150
4,470
取扱い終了
返品不可
471349639G1224A4D011DC242.8544773150
4,470
取扱い終了
返品不可
471350519G1224E402DC243.2548983650
4,630
取扱い終了
返品不可
471350679G1224E4021DC243.2548983650
4,630
取扱い終了
返品不可
471350769G1224E4D01DC243.2548983650
4,670
取扱い終了
返品不可
471350859G1224E4D011DC243.2548983650
4,670
取扱い終了
返品不可
471351649G1224F402DC241.9835422250
4,430
取扱い終了
返品不可
471351739G1224F4021DC241.9835422250
4,430
取扱い終了
返品不可
471351829G1224F4D01DC241.9835422250
4,470
取扱い終了
返品不可
471351919G1224F4D011DC241.9835422250
4,470
取扱い終了
返品不可
471352959G1224G4021DC243.68511204100
4,630
取扱い終了
返品不可
471353049G1224G4D01DC243.68511204100
4,670
取扱い終了
返品不可
471353139G1224G4D011DC243.68511204100
4,670
取扱い終了
返品不可
471354179G1224H4021DC242.540642850
4,430
取扱い終了
返品不可
471354359G1224H4D011DC242.540642850
4,470
取扱い終了
返品不可
471355239G1224M402DC241.6629311950
4,430
取扱い終了
返品不可
471355329G1224M4021DC241.6629311950
4,430
取扱い終了
返品不可
471355419G1224M4D01DC241.6629311950
4,470
取扱い終了
返品不可
471355579G1224M4D011DC241.6629311950
4,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47134297
2023-04-23
用途: 床下換気扇の修理交換用
建設業・工事業

風量は十分で今までの純正他メーカー製より向上した。
その分動作音が大きくなるが許容範囲である。

対象商品 : 47134744
2020-03-07
用途: 送風
運輸・通信業

商品詳細に細目が足りないです。
SanACE DCファンのラインナップは400近くあり、
寸法、定格電圧、定格回転速度、最大風量、最大静圧、400個で全て違います。
可能であればもう少し細目の表記をお願いしたいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。
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
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする