長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808142DCP514ホワイトSS
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808151DCP514ホワイトS
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808167DCP514ホワイトM
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808176DCP514ホワイトL
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808185DCP514ホワイトLL
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808194DCP514ホワイト3L
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808203DCP514ホワイト4L
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808526DCP515サックスSS
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808535DCP515サックスS
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808544DCP515サックスM
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808553DCP515サックスL
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808562DCP515サックスLL
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808571DCP515サックス3L
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808587DCP515サックス4L
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808596DCP516グリーンSS
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808605DCP516グリーンS
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808614DCP516グリーンM
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808623DCP516グリーンL
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808632DCP516グリーンLL
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808641DCP516グリーン3L
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
60808657DCP516グリーン4L
10,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする