曜日別特売

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な男性用ホッピングパンツです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808212DCP840ホワイトS7462~70103
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808221DCP840ホワイトM7670~78105
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808237DCP840ホワイトL7878~86108
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808246DCP840ホワイトLL7886~94108
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808255DCP840ホワイト3L7894~102109
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808736DCP841サックスS7462~70103
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808745DCP841サックスM7670~78105
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808754DCP841サックスL7878~86108
11,600
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
60808763DCP841サックスLL7886~94108
11,600
8,198
9,018(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
60808772DCP841サックス3L7894~102109
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808781DCP842グリーンS7462~70103
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808797DCP842グリーンM7670~78105
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808806DCP842グリーンL7878~86108
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808815DCP842グリーンLL7886~94108
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
60808824DCP842グリーン3L7894~102109
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
66248300DCP840ホワイト4L76102~110107
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
66248309DCP840ホワイト5L76110~118108
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
66248318DCP841サックス4L76102~110107
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
66248327DCP841サックス5L76110~118108
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
66248336DCP842グリーン4L76102~110107
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
66248345DCP842グリーン5L76110~118108
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする