曜日別特売

ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な女性用ホッピングパンツです。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。

用途食品工場 高温作業場向け内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808264DCP843ホワイトS6854~6297
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808273DCP843ホワイトM7062~7099
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808282DCP843ホワイトL7270~78102
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808291DCP843ホワイトLL7278~86102
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808307DCP843ホワイト3L7286~94103
11,600
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
60808885DCP844サックスS6854~6297
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808894DCP844サックスM7062~7099
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808903DCP844サックスL7270~78102
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808912DCP844サックスLL7278~86102
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808921DCP844サックス3L7286~94103
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808937DCP845グリーンS6854~6297
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808946DCP845グリーンM7062~7099
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808955DCP845グリーンL7270~78102
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808964DCP845グリーンLL7278~86102
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
60808973DCP845グリーン3L7286~94103
11,600
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
66248361DCP843ホワイト4L7094~102101
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
66248370DCP844サックス4L7094~102101
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
66248379DCP845グリーン4L7094~102101
11,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする