曜日別特売

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な半袖ジャンパーです。
半袖タイプで腕まわりの動きやすさを確保し、暑い季節や高温環境での作業に最適。
冷感素材の中でも優れたヒンヤリ感を実現する「点タッチドライ設計」と高い熱伝導率で、暑い工場内でも快適に作業できます。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。

用途食品工場 高温作業場向けホワイト仕様フロントセミオートコイルファスナー、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、パイピング縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ生地ドビー織性別男女兼用袖丈半袖内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60808316DCP517SS
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60808325DCP517S
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60808334DCP517M
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60808343DCP517L
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60808352DCP517LL
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60808361DCP5173L
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
60808377DCP5174L
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする