ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生

ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ジャンパー 長袖 半袖 2WAY 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
袖はファスナーで着脱可能な長袖と半袖の2WAYタイプ。気温や作業内容に応じて使い分けができます。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
体毛の落下を防ぐ設計で、食品工場や給食現場など異物混入対策が必要な作業におすすめです。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業向けホワイト仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口ゴム入り、長半両用袖(ファスナー式脱着)、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口ゴム入り、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ポプリン性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60811511FA2707SS
8,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60811527FA2707S
8,200
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
60811536FA2707M
8,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60811545FA2707L
8,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60811554FA2707LL
8,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60811563FA27073L
8,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
60811572FA27074L
8,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする