曜日別特売

半袖コート 食品工場 白衣 衛生

半袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)半袖コート 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なユニフォームです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、衛生管理が求められる現場でも清潔な状態を保てます。
梱包・物流業務などに適した、きちんと感のある衿付きタイプで、現場の印象もアップ。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・給食事業・梱包・物流業務向け内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60813347FA2510ホワイトSS95ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%41
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60813356FA2510ホワイトS100ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%43
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60813365FA2510ホワイトM105ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%45
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60813374FA2510ホワイトL110ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%47
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60813383FA2510ホワイトLL115ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%49
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60813392FA2510ホワイト3L120ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%51
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
60813401FA2510ホワイト4L128ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1%53
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
66248406FA2510ホワイト5L136ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1%55
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
60811931FA2704ホワイト×サックスSS98ポリエステル65+綿3540
6,000
取扱い終了
60811947FA2704ホワイト×サックスS102ポリエステル65+綿3542
6,000
取扱い終了
60811956FA2704ホワイト×サックスM106ポリエステル65+綿3544
6,000
取扱い終了
60811965FA2704ホワイト×サックスL110ポリエステル65+綿3546
6,000
取扱い終了
60811974FA2704ホワイト×サックスLL116ポリエステル65+綿3548
6,000
取扱い終了
60811983FA2704ホワイト×サックス3L122ポリエステル65+綿3550
6,000
取扱い終了
60811992FA2704ホワイト×サックス4L130ポリエステル65+綿3552
6,000
取扱い終了
60812446FA2688ホワイトSS98ポリエステル65+綿3540
5,400
取扱い終了
60812455FA2688ホワイトS102ポリエステル65+綿3542
5,400
取扱い終了
60812464FA2688ホワイトM106ポリエステル65+綿3544
5,400
取扱い終了
60812473FA2688ホワイトL110ポリエステル65+綿3546
5,400
取扱い終了
60812482FA2688ホワイトLL116ポリエステル65+綿3548
5,400
取扱い終了
60812491FA2688ホワイト3L122ポリエステル65+綿3550
5,400
取扱い終了
60812507FA2688ホワイト4L130ポリエステル65+綿3552
5,400
取扱い終了
60812516FA2689グリーンSS98ポリエステル65+綿3540
5,600
取扱い終了
60812525FA2689グリーンS102ポリエステル65+綿3542
5,600
取扱い終了
60812534FA2689グリーンM106ポリエステル65+綿3544
5,600
取扱い終了
60812543FA2689グリーンL110ポリエステル65+綿3546
5,600
取扱い終了
60812552FA2689グリーンLL116ポリエステル65+綿3548
5,600
取扱い終了
60812561FA2689グリーン3L122ポリエステル65+綿3550
5,600
取扱い終了
60812577FA2689グリーン4L130ポリエステル65+綿3552
5,600
取扱い終了
60812586FA2690グリーンSS98ポリエステル65+綿3540
5,600
取扱い終了
60812595FA2690グリーンS102ポリエステル65+綿3542
5,600
取扱い終了
60812604FA2690グリーンM106ポリエステル65+綿3544
5,600
取扱い終了
60812613FA2690グリーンL110ポリエステル65+綿3546
5,600
取扱い終了
60812622FA2690グリーンLL116ポリエステル65+綿3548
5,600
取扱い終了
60812631FA2690グリーン3L122ポリエステル65+綿3550
5,600
取扱い終了
60812647FA2690グリーン4L130ポリエステル65+綿3552
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする