曜日別特売

長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な、男性用の長袖ジャンパーです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
梱包・物流業務など、衛生管理が求められる作業の現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場・スーパー・梱包・物流業務向けホワイト内容量1着
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60813225FH435S102ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4253
6,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60813234FH435M106ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4455
6,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60813243FH435L110ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4657
6,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60813252FH435LL116ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%4859
6,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60813261FH4353L122ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%5059
6,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60813277FH4354L130ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%5259
6,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
66248607FH4355L138ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1%5459
6,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
60813286FH2527S102ポリエステル65+綿3542(長袖)55
6,700
取扱い終了
60813295FH2527M106ポリエステル65+綿3544(長袖)57
6,700
取扱い終了
60813304FH2527L110ポリエステル65+綿3546(長袖)59
6,700
取扱い終了
60813313FH2527LL116ポリエステル65+綿3548(長袖)59
6,700
取扱い終了
60813322FH25273L122ポリエステル65+綿3550(長袖)59
6,700
取扱い終了
60813331FH25274L130ポリエステル65+綿3552(長袖)59
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする