曜日別特売

調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿付きの女性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
小ぶりなテーラー衿が上品で清潔感のある印象を与えます。
袖口はゴム入りで、水仕事や異物混入対策にも配慮しています。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォーム生地ポプリン性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814433FA325ホワイトS963762
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
60814442FA325ホワイトM1003965
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
60814451FA325ホワイトL1044068
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
60814467FA325ホワイトLL1104171
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
60814476FA325ホワイト3L1164371
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
60814485FA325ホワイト4L1244571
5,300
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
60814555BFA335ホワイトS983864
4,200
取扱い終了
60814564BFA335ホワイトM1024066
4,200
取扱い終了
60814573BFA335ホワイトL1064268
4,200
取扱い終了
60814582BFA335ホワイトLL1124470
4,200
取扱い終了
60814591BFA335ホワイト3L1184672
4,200
取扱い終了
60814607BFA335ホワイト4L1264872
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする