調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿付きの女性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
小ぶりなテーラー衿が上品で清潔感のある印象を与えます。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814494FA327S963762
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814503FA327M1003965
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814512FA327L1044068
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814521FA327LL1104171
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814537FA3273L1164371
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60814546FA3274L1244571
5,200
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする