曜日別特売

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム

調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理ズボン メンズ 厨房用 給食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理が求められる現場に最適な定番ロングセラーの男性用コックパンツです。
丈夫でパワフルな抗菌力を備え、安全性にも配慮した安心素材を使用。
食中毒の原因となる「黄色ブドウ球菌」など、特定細菌の繁殖を防ぐ抗菌加工で、衛生的な作業環境をサポートします。
100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、清潔さを長くキープ。
皮膚への刺激が少なく、肌にやさしい素材なので、長時間の着用も安心です。
調理服・調理着・調理衣と一緒に、厨房スタッフや食品工場のユニフォームとしておすすめです。

用途調理・給食事業・食品工場向けユニフォームホワイト機能制電・抗菌仕様ツータック、ウエストベルトループ付き、フロント金属ファスナー、両脇斜めポケット2カ所・右後ろ方玉縁ポケット1か所混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1生地ツイル性別男性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60815851FH45370787010628
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815867FH45373787310628
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815876FH45376787610729
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815885FH45379787910729
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815894FH45382788210830
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815903FH45385788510830
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815912FH45388788810931
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815921FH45391769110731
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815937FH45395769510832
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815946FH4531007610010832
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
60815955FH4531057610510933
6,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする