曜日別特売

調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、火気を扱う現場に最適な、男性用の調理衣です。
丈夫で燃えにくいカツラギ綿素材を使用し、安全性と耐久性に優れた設計。
前身頃は比翼ボタン留め仕様で、すっきりとした印象を与えます。
左胸・両腰にはポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
袖口にはゴムが入っているため、腕まくりしてもずり落ちにくく、作業中も快適です。

用途厨房向けユニフォームホワイト内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819123KG310S106445472
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60819132KG310M110465674
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60819141KG310L114485876
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60819157KG310LL120506078
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60819166KG3103L126526080
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
60819175KG3104L134546080
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
65581060KG3105L142566080
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする