曜日別特売

前掛 腰エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用

前掛 腰エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 腰エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)前掛 腰エプロン 防水 食品工場 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

水まわりでの作業に適した、軽量で防水性のある腰エプロンです。
食品工場や洗浄作業など、水を扱う現場におすすめ。
従来のゴム引きエプロンに比べて軽量で、長時間の作業でも快適に着用できます。
表面はウレタンコーティング加工、裏面はシリコン加工で、水や汚れに強く衛生管理にも配慮。

用途厨房・食品工場・給食事業向けホワイトサイズF混率(%)ナイロン 100%機能防水アズワン品番64-6614-72身幅(cm)79生地表面(ウレタンコーティング加工)裏面(シリコン加工)前中心丈(cm)92性別男女兼用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819367G5105
4,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする