サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用
(1件のレビュー)
ツイル織りの丈夫な生地を使用した、調理現場で活躍する定番の前掛けです。
厨房や和食店など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
用途
厨房向けユニフォーム
色
ホワイト
身幅(cm)
70
生地
ツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16535584
FH35
1枚
F
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60819437
FH35
1袋(2枚)
フリー
¥
2,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください